ETI - SSQ 440 háromállású választókapcsoló, 40A, 4 p, 4 modul SX156052 - 002421445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895930907
Sonepar cikkszám
SX156052
Gyártói cikkszám
002421445
Gyártói típuskód
SSQÂ 440
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
SSQ 440 háromállású választókapcsoló, 40A, 4 p, 4 modul