Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV116 1P 16A kapcsoló, 1 modul SX156073 - 002423121

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV116 1P 16A kapcsoló, 1 modul SX156073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895321248

Sonepar cikkszám

SX156073

Gyártói cikkszám

002423121

Gyártói típuskód

SV 116 1p 16A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV116 1P 16A kapcsoló, 1 modul