Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV125 1P 25A kapcsoló, 1 modul SX156074 - 002423122

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV125 1P 25A kapcsoló, 1 modul SX156074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895321231

Sonepar cikkszám

SX156074

Gyártói cikkszám

002423122

Gyártói típuskód

SV 125 1p 25A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV125 1P 25A kapcsoló, 1 modul