Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV180 1P 80A kapcsoló, 1 modul SX156077 - 002423115

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV180 1P 80A kapcsoló, 1 modul SX156077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 80 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411475

Sonepar cikkszám

SX156077

Gyártói cikkszám

002423115

Gyártói típuskód

SV 180 1p 80A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

80 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV180 1P 80A kapcsoló, 1 modul