Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV2100 2P 100A kapcsoló, 2 modul SX156078 - 002423216

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV2100 2P 100A kapcsoló, 2 modul SX156078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411529

Sonepar cikkszám

SX156078

Gyártói cikkszám

002423216

Gyártói típuskód

SV 2100 2p 100A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

2

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV2100 2P 100A kapcsoló, 2 modul