Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV2125 2P 125A kapcsoló, 2 modul SX156079 - 002423217

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV2125 2P 125A kapcsoló, 2 modul SX156079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411536

Sonepar cikkszám

SX156079

Gyártói cikkszám

002423217

Gyártói típuskód

SV 2125 2p 125A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

2

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV2125 2P 125A kapcsoló, 2 modul