Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV225 2P 25A kapcsoló, 2 modul SX156081 - 002423222

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV225 2P 25A kapcsoló, 2 modul SX156081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895321293

Sonepar cikkszám

SX156081

Gyártói cikkszám

002423222

Gyártói típuskód

SV 225 2p 25A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

2

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV225 2P 25A kapcsoló, 2 modul