Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV280 2P 80A kapcsoló, 2 modul SX156084 - 002423215

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV280 2P 80A kapcsoló, 2 modul SX156084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 80 A

  • Pólusszám - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411512

Sonepar cikkszám

SX156084

Gyártói cikkszám

002423215

Gyártói típuskód

SV 280 2p 80A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

80 A

Pólusszám:

2

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV280 2P 80A kapcsoló, 2 modul