Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV3100 3P 100A kapcsoló, 3 modul SX156085 - 002423316

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV3100 3P 100A kapcsoló, 3 modul SX156085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411567

Sonepar cikkszám

SX156085

Gyártói cikkszám

002423316

Gyártói típuskód

SV 3100 3p 100A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV3100 3P 100A kapcsoló, 3 modul