Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV3125 3P 125A kapcsoló, 3 modul SX156086 - 002423317

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV3125 3P 125A kapcsoló, 3 modul SX156086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411574

Sonepar cikkszám

SX156086

Gyártói cikkszám

002423317

Gyártói típuskód

SV 3125 3p 125A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV3125 3P 125A kapcsoló, 3 modul