Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV340 3P 40A kapcsoló, 3 modul SX156088 - 002423323

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV340 3P 40A kapcsoló, 3 modul SX156088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895321415

Sonepar cikkszám

SX156088

Gyártói cikkszám

002423323

Gyártói típuskód

SV 340 3p 40A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV340 3P 40A kapcsoló, 3 modul