Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV380 3P 80A kapcsoló, 3 modul SX156090 - 002423315

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV380 3P 80A kapcsoló, 3 modul SX156090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 80 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411550

Sonepar cikkszám

SX156090

Gyártói cikkszám

002423315

Gyártói típuskód

SV 380 3p 80A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

80 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

SV380 3P 80A kapcsoló, 3 modul