Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV4100 4P 100A kapcsoló, 4 modul SX156091 - 002423416

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV4100 4P 100A kapcsoló, 4 modul SX156091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411598

Sonepar cikkszám

SX156091

Gyártói cikkszám

002423416

Gyártói típuskód

SV 4100 4p 100A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV4100 4P 100A kapcsoló, 4 modul