Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV4125 4P 125A kapcsoló, 4 modul SX156092 - 002423417

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV4125 4P 125A kapcsoló, 4 modul SX156092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411604

Sonepar cikkszám

SX156092

Gyártói cikkszám

002423417

Gyártói típuskód

SV 4125 4p 125A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV4125 4P 125A kapcsoló, 4 modul