Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV463 4P 63A kapcsoló, 4 modul SX156096 - 002423414

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV463 4P 63A kapcsoló, 4 modul SX156096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895406419

Sonepar cikkszám

SX156096

Gyártói cikkszám

002423414

Gyártói típuskód

SV 463 4p 63A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV463 4P 63A kapcsoló, 4 modul