Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SV480 4P 80A kapcsoló, 4 modul SX156097 - 002423415

ETI
MásolásMásolás
ETI - SV480 4P 80A kapcsoló, 4 modul SX156097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 80 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895411581

Sonepar cikkszám

SX156097

Gyártói cikkszám

002423415

Gyártói típuskód

SV 480 4p 80A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

80 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

SV480 4P 80A kapcsoló, 4 modul