Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - SZDBH/368/40A 5kV DC SX156101 - 004735596

ETI
MásolásMásolás
ETI - SZDBH/368/40A 5kV DC SX156101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 40 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895628071

Sonepar cikkszám

SX156101

Gyártói cikkszám

004735596

Gyártói típuskód

SZDBH/368/40A 5kV DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

40 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

5000 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

50 kA

SZDBH/368/40A 5kV DC