ETI - t-2P+Z DIN sínre szerelhető Schuko dugalj SX156105 - 002414020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400074485
Sonepar cikkszám
SX156105
Gyártói cikkszám
002414020
Gyártói típuskód
t-2P+Z Schuko P
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
90 mm
Készülék mélysége:
65 mm
t-2P+Z DIN sínre szerelhető Schuko dugalj