Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TER-3A termosztát relé -30...+10°C SX156106 - 002471801

ETI
MásolásMásolás
ETI - TER-3A termosztát relé -30...+10°C SX156106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - távérzékelő

  • Csatornák száma - 1

  • Kényelmi beállítási tartomány - -30-10 °C

  • Kivitel - analóg

  • Névleges feszültség - 24-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895424239

Sonepar cikkszám

SX156106

Gyártói cikkszám

002471801

Gyártói típuskód

TER-3A

Érzékelő típusa:

távérzékelő

Csatornák száma:

1

Kényelmi beállítási tartomány:

-30-10 °C

Kivitel:

analóg

Névleges feszültség:

24-230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Időprogram bemenet:

Nem

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Építési mélység:

65 mm

TER-3A termosztát relé -30...+10°C