Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TER-3C termosztát relé +30...+70°C SX156108 - 002471802

ETI
MásolásMásolás
ETI - TER-3C termosztát relé +30...+70°C SX156108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - távérzékelő

  • Csatornák száma - 1

  • Kényelmi beállítási tartomány - 30-70 °C

  • Kivitel - analóg

  • Névleges feszültség - 24-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895424246

Sonepar cikkszám

SX156108

Gyártói cikkszám

002471802

Gyártói típuskód

TER-3C

Érzékelő típusa:

távérzékelő

Csatornák száma:

1

Kényelmi beállítási tartomány:

30-70 °C

Kivitel:

analóg

Névleges feszültség:

24-230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Időprogram bemenet:

Nem

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Üzemmódválasztó:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Építési mélység:

65 mm

TER-3C termosztát relé +30...+70°C