ETI - TER-7 motor tekercs melegedést figyelő termosztát SX156109 - 002471804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - digitális
Névleges feszültség - 24-230 V
Névleges frekvencia - 50-50 Hz
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes - 16 A
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895424208
Sonepar cikkszám
SX156109
Gyártói cikkszám
002471804
Gyártói típuskód
TER-7
Kivitel:
digitális
Névleges feszültség:
24-230 V
Névleges frekvencia:
50-50 Hz
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Modulszélesség:
1
Építési mélység:
65 mm
TER-7 motor tekercs melegedést figyelő termosztát