Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TER-9 multifunkciós, digitális termosztát, 230V AC SX156110 - 002471824

ETI
MásolásMásolás
ETI - TER-9 multifunkciós, digitális termosztát, 230V AC SX156110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - távérzékelő

  • Csatornák száma - 2

  • Kényelmi beállítási tartomány - -40-110 °C

  • Önálló működés - 26280 h

  • Kivitel - digitális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895426691

Sonepar cikkszám

SX156110

Gyártói cikkszám

002471824

Gyártói típuskód

TER-9 230V

Érzékelő típusa:

távérzékelő

Csatornák száma:

2

Kényelmi beállítási tartomány:

-40-110 °C

Önálló működés:

26280 h

Kivitel:

digitális

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:

8 A

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Építési mélység:

65 mm

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

3 W

TER-9 multifunkciós, digitális termosztát, 230V AC