Nem visszaküldhetőÚj

ETI - TH-S 1.4 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 315mm (350) SX156117 - 002911041

ETI
MásolásMásolás
ETI - TH-S 1.4 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 315mm (350) SX156117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 315 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895633051

Sonepar cikkszám

SX156117

Gyártói cikkszám

002911041

Gyártói típuskód

TH-S 1.4

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

315 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

299.7 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH-S 1.4 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 315mm (350)