Nem visszaküldhetőÚj

ETI - TH-S 1 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 215mm (250) SX156116 - 002911040

ETI
MásolásMásolás
ETI - TH-S 1 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 215mm (250) SX156116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 215 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895633020

Sonepar cikkszám

SX156116

Gyártói cikkszám

002911040

Gyártói típuskód

TH-S 1

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

215 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

199.7 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH-S 1 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 215mm (250)