Nem visszaküldhetőÚj

ETI - TH-S 3.8 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 915mm (950) SX156121 - 002911045

ETI
MásolásMásolás
ETI - TH-S 3.8 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 915mm (950) SX156121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 915 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895633174

Sonepar cikkszám

SX156121

Gyártói cikkszám

002911045

Gyártói típuskód

TH-S 3.8

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

915 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

899.7 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH-S 3.8 Szerelő sín 35/15/1,5mm, 915mm (950)