Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TL1-1/9/1000V 1 méretű 1000V DC szakaszoló SX156122 - 004122038

ETI
MásolásMásolás
ETI - TL1-1/9/1000V 1 méretű 1000V DC szakaszoló SX156122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4029155122579

Sonepar cikkszám

SX156122

Gyártói cikkszám

004122038

Gyártói típuskód

TL1-1/9/1000V/PV

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

TL1-1/9/1000V 1 méretű 1000V DC szakaszoló