Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TL1-1/9/1200V 1 méretű 1200V DC szakaszoló SX156123 - 004122036

ETI
MásolásMásolás
ETI - TL1-1/9/1200V 1 méretű 1200V DC szakaszoló SX156123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1200 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895601432

Sonepar cikkszám

SX156123

Gyártói cikkszám

004122036

Gyártói típuskód

TL1-1/9/1200V

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1200 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

TL1-1/9/1200V 1 méretű 1200V DC szakaszoló