Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f EURO IP20 110-220V 250VA FP transzformátor SX156273 - 003801849

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f EURO IP20 110-220V 250VA FP transzformátor SX156273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895480228

Sonepar cikkszám

SX156273

Gyártói cikkszám

003801849

Gyártói típuskód

TR EU 1f 0-115 0-115V 250VA TH

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

126 mm

Magasság:

123 mm

Mélység:

135 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSF 1f EURO IP20 110-220V 250VA FP transzformátor