Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f EURO IP20 12-24V 63VA FP transzformátor SX156288 - 003801814

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f EURO IP20 12-24V 63VA FP transzformátor SX156288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895479871

Sonepar cikkszám

SX156288

Gyártói cikkszám

003801814

Gyártói típuskód

TR EU 1f 0-12 0-12V 63VA TH

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Védettség (IP):

IP20

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

106 mm

Mélység:

106 mm

Vezetékanyag:

réz

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSF 1f EURO IP20 12-24V 63VA FP transzformátor