Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f F 12-0-12V 2500V A transzformátor SX156210 - 003801137

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f F 12-0-12V 2500V A transzformátor SX156210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895478058

Sonepar cikkszám

SX156210

Gyártói cikkszám

003801137

Gyártói típuskód

TR 1f 12-0-12V 2500VA

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

2500 VA

Szekunder feszültség 2:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

195 mm

Magasság:

187 mm

Mélység:

190 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

F

TRANSF 1f F 12-0-12V 2500V A transzformátor