Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f IP20 110V 100V A transzformátor SX156146 - 003801886

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f IP20 110V 100V A transzformátor SX156146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 110-110 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895480594

Sonepar cikkszám

SX156146

Gyártói cikkszám

003801886

Gyártói típuskód

TR 1f 0-110V 100VA TH

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

110-110 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

90 mm

Magasság:

116 mm

Mélység:

106 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSF 1f IP20 110V 100V A transzformátor