Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f IP20 48V 200V A transzformátor SX156188 - 003801878

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f IP20 48V 200V A transzformátor SX156188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 48-48 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 200 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895480518

Sonepar cikkszám

SX156188

Gyártói cikkszám

003801878

Gyártói típuskód

TR 1f 0-48V 200VA TH

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

48-48 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

200 VA

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

126 mm

Magasság:

113 mm

Mélység:

135 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSF 1f IP20 48V 200V A transzformátor