Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF 1f IP20 48V 250VA transzformátor SX156189 - 003801879

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF 1f IP20 48V 250VA transzformátor SX156189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 48-48 V

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895480525

Sonepar cikkszám

SX156189

Gyártói cikkszám

003801879

Gyártói típuskód

TR 1f 0-48V 250VA TH

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

48-48 V

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

126 mm

Magasság:

123 mm

Mélység:

135 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSF 1f IP20 48V 250VA transzformátor