Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF EURO 1f 0-230V 1000V A transzformátor SX156310 - 003801409

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF EURO 1f 0-230V 1000V A transzformátor SX156310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895479055

Sonepar cikkszám

SX156310

Gyártói cikkszám

003801409

Gyártói típuskód

TR EU 1f 115-0-115V 1000VA

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

153 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

160 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

F

TRANSF EURO 1f 0-230V 1000V A transzformátor