Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - TRANSF EURO 1f 0-230V 250VA transzformátor SX156316 - 003801405

ETI
MásolásMásolás
ETI - TRANSF EURO 1f 0-230V 250VA transzformátor SX156316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895478973

Sonepar cikkszám

SX156316

Gyártói cikkszám

003801405

Gyártói típuskód

TR EU 1f 115-0-115V 250VA

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

123 mm

Magasság:

108 mm

Mélység:

91 mm

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

F

TRANSF EURO 1f 0-230V 250VA transzformátor