ETI - TRB 100A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156354 - 004341024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488880
Sonepar cikkszám
SX156354
Gyártói cikkszám
004341024
Gyártói típuskód
TRB 100A/80V
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 100A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére