ETI - TRB 125A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156355 - 004341025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488897
Sonepar cikkszám
SX156355
Gyártói cikkszám
004341025
Gyártói típuskód
TRB 125A/80V
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 125A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére