ETI - TRB 160A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156356 - 004341026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 160 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488903
Sonepar cikkszám
SX156356
Gyártói cikkszám
004341026
Gyártói típuskód
TRB 160A/80V
Névleges áram:
160 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 160A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére