ETI - TRB 200A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156357 - 004341027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 200 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488910
Sonepar cikkszám
SX156357
Gyártói cikkszám
004341027
Gyártói típuskód
TRB 200A/80V
Névleges áram:
200 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 200A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére