ETI - TRB 250A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156358 - 004341028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 250 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488927
Sonepar cikkszám
SX156358
Gyártói cikkszám
004341028
Gyártói típuskód
TRB 250A/80V
Névleges áram:
250 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 250A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére