ETI - TRB 300A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156359 - 004341029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 300 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488842
Sonepar cikkszám
SX156359
Gyártói cikkszám
004341029
Gyártói típuskód
TRB 300A/80V
Névleges áram:
300 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 300A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére