ETI - TRB 355A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156360 - 004341030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 355 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488941
Sonepar cikkszám
SX156360
Gyártói cikkszám
004341030
Gyártói típuskód
TRB 355A/80V
Névleges áram:
355 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 355A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére