ETI - TRB 35A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156361 - 004341020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 35 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488934
Sonepar cikkszám
SX156361
Gyártói cikkszám
004341020
Gyártói típuskód
TRB 35A/80V
Névleges áram:
35 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 35A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére