ETI - TRB 425A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156362 - 004341031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 425 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488958
Sonepar cikkszám
SX156362
Gyártói cikkszám
004341031
Gyártói típuskód
TRB 425A/80V
Névleges áram:
425 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 425A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére