ETI - TRB 50A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156363 - 004341021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488859
Sonepar cikkszám
SX156363
Gyártói cikkszám
004341021
Gyártói típuskód
TRB 50A/80V
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 50A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére