ETI - TRB 63A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156364 - 004341022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488866
Sonepar cikkszám
SX156364
Gyártói cikkszám
004341022
Gyártói típuskód
TRB 63A/80V
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 63A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére