ETI - TRB 80A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére SX156365 - 004341023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 80 A
Névleges feszültség DC - 80 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895488873
Sonepar cikkszám
SX156365
Gyártói cikkszám
004341023
Gyártói típuskód
TRB 80A/80V
Névleges áram:
80 A
Névleges feszültség DC:
80 V
TRB 80A/80V biztosító targoca akkumulátor védelmére