ETI - U S00-1/80 foglalat SX156415 - 004349005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400171047
Sonepar cikkszám
SX156415
Gyártói cikkszám
004349005
Gyártói típuskód
US00-1-1/80/400A 1000V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
U S00-1/80 foglalat