Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - U1-1/GZ/PV 1 méretű 1000V DC foglalat SX156376 - 004122035

ETI
MásolásMásolás
ETI - U1-1/GZ/PV 1 méretű 1000V DC foglalat SX156376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400168511

Sonepar cikkszám

SX156376

Gyártói cikkszám

004122035

Gyártói típuskód

U1-1/GZ/PV

Méret:

NH1

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

U1-1/GZ/PV 1 méretű 1000V DC foglalat