Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - U2XL-1IGZ/1500/H biztosító foglalat SX156387 - 004122061

ETI
MásolásMásolás
ETI - U2XL-1IGZ/1500/H biztosító foglalat SX156387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895648840

Sonepar cikkszám

SX156387

Gyártói cikkszám

004122061

Gyártói típuskód

U2XL-1IGZ/1500/H

Méret:

egyéb

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

U2XL-1IGZ/1500/H biztosító foglalat